Melbye - Universalklemme, MG 1xAl/Cu 1,5-50mm² (Grå) - 1221520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 160 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701194011
Elnummer
1221520
Leverandørens varenummer
1221520
Typebeskrivelse
1221520
Antall poler:
1
Nominell strøm:
160 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
43 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
50 mm
1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 15 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 15 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue