Melbye - Universalklemme, MG 1xAl/Cu 150mm² (Grå) - 1221532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 320 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701194073
Elnummer
1221532
Leverandørens varenummer
1221532
Typebeskrivelse
1221532
Antall poler:
1
Nominell strøm:
320 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
51 mm
Bredde:
25 mm
Dybde:
84 mm
1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 20 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 20 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue


