Melbye - UNIVERSALLEDD M4455-46 - 8871102

Melbye
KopierKopier
Melbye - UNIVERSALLEDD M4455-46

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 100 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041827

Elnummer

8871102

Leverandørens varenummer

8871102

Typebeskrivelse

AUS - Fleksibelt pipenøkkelhod

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

100 mm

Reservedel:

nei

Monteres på verktøystang som dermed fungerer som pipenøkkelstang med 1/2" firkantfeste.