Melbye - V-LINEBØRSTE M4455-63 - 8871212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 197 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042657
Elnummer
8871212
Leverandørens varenummer
8871212
Typebeskrivelse
AUS - Stålbørste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
197 mm
Reservedel:
nei
V-formet stålbørste for pussing av line.


