Melbye - VARS.NETT Oransje 10CM uten Søketråd - 28 216 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Oransje
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701069081
Elnummer
2821663
Leverandørens varenummer
28 216 63
Typebeskrivelse
2821663
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Oransje
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
100 mm
Varselnett orange 10cm uten søketråd