Melbye - VARSELBÅND RØD OBS! KABEL - 2858151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Språk på avtrykk - Norsk
Farge - Rød
Lengde - 250 m
Materiale - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701024806
Elnummer
2858151
Leverandørens varenummer
2858151
Typebeskrivelse
2858151
Påtrykt:
Remser
Språk på avtrykk:
Norsk
Farge:
Rød
Lengde:
250 m
Materiale:
PE (Polyetylen)
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar/Søkbar:
nei
Bredde:
50 mm
Materiale PE-plast. Lengde 250 m, bredde 50 mm. For ikke-lagerførte varselbånd med tekstmerking er minstekvantumet 15000 m (60 ruller a 250 m).