Melbye - VARSELNETT RØD 20CM uten Søketråd - 28 216 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701022291
Elnummer
2821660
Leverandørens varenummer
28 216 60
Typebeskrivelse
2821660
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
200 mm
Varselnettets funksjoner er å beskytte kabler og rør mot å bli gravd over. Nettet plasseres minst 20 cm over kabel eller rør. Hvis uhellet skulle være ute så vil nettet bli synlig.
Varselnettet for optokabel og telekabel er utstyrt med en isolert tråd i rustfritt stål for plassering, og en nettskjøt følger med hver 500 m pakke.
Reservedeler / tilbehør
Alle Melbye sine varselnett er i henhold til NS-EN 12613:2009
Varselnettet for optokabel og telekabel er utstyrt med en isolert tråd i rustfritt stål for plassering, og en nettskjøt følger med hver 500 m pakke.
Reservedeler / tilbehør
Alle Melbye sine varselnett er i henhold til NS-EN 12613:2009