Melbye - VINKEL VERKTØYBESLAG M4455-84 - 8871140

Melbye
KopierKopier
Melbye - VINKEL VERKTØYBESLAG M4455-84

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 70 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042121

Elnummer

8871140

Leverandørens varenummer

8871140

Typebeskrivelse

AUS - Vinkel verktøybeslag

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

70 mm

Reservedel:

nei

Adapter med ABC feste for å snu verktøyet til nesten hvilken som helst vinkel.