Melbye - VINKELTANG C403-0177 - 8871105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 205 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041834
Elnummer
8871105
Leverandørens varenummer
8871105
Typebeskrivelse
AUS - Vinkeltang
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
205 mm
Reservedel:
nei
Vinkeltangen åpnes/lukkes ved å dreie verktøystangen. Vinkelen kan reguleres i forhold til verktøystangen.


