Melbye - Vuggeklemme tilt for line pos - 2861281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lengde - 70 mm
Isolator - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070700004915
Elnummer
2861281
Leverandørens varenummer
2861281
Typebeskrivelse
2861281
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lengde:
70 mm
Isolator:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Vuggeklemme tilt for line post isolator line Ø.6,4-27mm