Melbye - Vulkmasse Nitto 12FB 38mmx1,5m Sort - 1832175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 1,5 m
Tykkelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701010793
Elnummer
1832175
Leverandørens varenummer
1832175
Typebeskrivelse
Vulkmasse, Nitto 12 FB
Bredde:
38 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
1,5 m
Tykkelse:
3 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja
Nitto 12 Fb er myk, smidig og lett å arbeide med. Uten å tilføre varme smelter vulkmassen sammen til en homogen masse.
Spesifikasjon: Selvvulkaniserende tape oppbygd av butylgummi og polyetylen. God isolasjonsevne og stor kjemisk holdfasthet. Halogenfri.
Bruksområde: Isolasjon av 1 kV kabler, ved skjøting og endeavslutninger, isolasjon av klemmer, samt som tetningsmasse. Beskyttelse mot fuktighet og korrosjon (beskyttelsespapiret fjernes). NITTO 12F bør beskyttes av NITTO 225 (elektrotape).
Uten å tilføre varme smelter vulkmassen sammen til en homogen masse. Nitto 12 Fb benyttes som isolering og utfyllende materiale eks. ved kabelskjøting og endeavslutninger. Den er også utmerket som tetningsmasse.
Spesifikasjon: Selvvulkaniserende tape oppbygd av butylgummi og polyetylen. God isolasjonsevne og stor kjemisk holdfasthet. Halogenfri.
Bruksområde: Isolasjon av 1 kV kabler, ved skjøting og endeavslutninger, isolasjon av klemmer, samt som tetningsmasse. Beskyttelse mot fuktighet og korrosjon (beskyttelsespapiret fjernes). NITTO 12F bør beskyttes av NITTO 225 (elektrotape).
Uten å tilføre varme smelter vulkmassen sammen til en homogen masse. Nitto 12 Fb benyttes som isolering og utfyllende materiale eks. ved kabelskjøting og endeavslutninger. Den er også utmerket som tetningsmasse.


