Melbye - Wienertrapp glassfiber 3 trinn 235003 - 8870462

Melbye
KopierKopier
Melbye - Wienertrapp glassfiber 3 trinn 235003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 0,75 m

  • Dobbeltrinn - nei

  • Todelt - nei

  • Stående høyde - 0,7 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701039985

Elnummer

8870462

Leverandørens varenummer

8870462

Typebeskrivelse

Wienertrapp i glassfiber

Materiale:

Andre

Lengde:

0,75 m

Dobbeltrinn:

nei

Todelt:

nei

Stående høyde:

0,7 m

Antall trinn:

6

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Med verktøyholder:

nei

AVANTI wienertrappene har trinndimensjonen 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Sklisikre gummisko er montert innvendig vangene for å unngå oppsamling av vann.

Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.

Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler. Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate. Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Wienertrappen danner på toppen en ståflate på ca. 300 x 210 mm.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien.
Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.