Melbye - Wienertrapp glassfiber 4 trinn 235004 - 8870463

Melbye
KopierKopier
Melbye - Wienertrapp glassfiber 4 trinn 235004

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 1 m

  • Dobbeltrinn - nei

  • Todelt - nei

  • Stående høyde - 0,94 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701039992

Elnummer

8870463

Leverandørens varenummer

8870463

Typebeskrivelse

Wienertrapp i glassfiber

Materiale:

Andre

Lengde:

1 m

Dobbeltrinn:

nei

Todelt:

nei

Stående høyde:

0,94 m

Antall trinn:

8

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Med verktøyholder:

nei

AVANTI wienertrappene har trinndimensjonen 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Sklisikre gummisko er montert innvendig vangene for å unngå oppsamling av vann.

Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.

Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler. Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate. Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Wienertrappen danner på toppen en ståflate på ca. 300 x 210 mm.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien.
Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.