Mennekes - 10082,16A2P+E 230V Veggmontert SCHUKO- blå,IP 44 - 10082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394188117
Elnummer
1507200
Leverandørens varenummer
10082
Typebeskrivelse
10082
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
5007
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
IP 44,


