Mennekes - 1055,16A7p7h 500V Plugg IP44 med forniklede kontakter - 76325

KopierKopier
Mennekes - 1055,16A7p7h 500V Plugg IP44 med forniklede kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 7

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394007067

Elnummer

1503326

Leverandørens varenummer

76325

Typebeskrivelse

STØPSEL INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

7

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Støpsel 6 pol + jord 16A 500V IP44 Sort med klemmer med skrutilkobling min 1,0mm2 max 2,5mm2 og utvendig strekkavlaster.Høy varmebestandighet på skruterminal blokken nickel belagte kontakter. Fasevendbar