Mennekes - 10751,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt grå IP 44 med deksel - for tøffe forhold - 10751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Grå
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394034810
Elnummer
1507219
Leverandørens varenummer
10751
Typebeskrivelse
10751
Modell / utførelse:
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Farge:
Grå
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
7035
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
NEMA kode:
Andre
med deksel
- for tøffe forhold