Utgått

Mennekes - 10755,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt svart IP 44 - 77446

KopierKopier
Mennekes - 10755,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt svart IP 44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordet kobling

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394034872

Elnummer

1504232

Leverandørens varenummer

77446

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

Modell / utførelse:

Jordet kobling

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Svart

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

9005

Antall poler:

2

NEMA kode:

Andre

Schuko Skjøtekontakt 16A IP44 Svart 2Pol+Jord 16A 230V