Mennekes - 10828,16A2P+J 230V SCHUKO-Plugg IP68 - 10828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Farge - Blå
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394035510
Elnummer
1500294
Leverandørens varenummer
10828
Typebeskrivelse
10828
Modell / utførelse:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei