Mennekes - 10833,16A2P+J SCHUKO-skjøt IP68 - 10833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394035541
Elnummer
1500293
Leverandørens varenummer
10833
Typebeskrivelse
10833
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Farge:
Blå
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
5007
Antall poler:
2
NEMA kode:
Andre