Mennekes - 10838,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg blå IP 44 - for tøffe forhold - 10838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Farge - Blå
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394035596
Elnummer
1507221
Leverandørens varenummer
10838
Typebeskrivelse
10838
Modell / utførelse:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei
- for tøffe forhold