Mennekes - 10845,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt gul IP 44 med deksel - for tøffe forhold - 10845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394142997
Elnummer
1507217
Leverandørens varenummer
10845
Typebeskrivelse
10845
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Farge:
Gul
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
1021
Antall poler:
2
NEMA kode:
Andre
med deksel
- for tøffe forhold