Mennekes - 13105,63A4P 9H230V Plugg PowerTopXtra IP44 med forniklede kontakter - 77518

KopierKopier
Mennekes - 13105,63A4P 9H230V Plugg PowerTopXtra IP44 med forniklede kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394238539

Elnummer

1503311

Leverandørens varenummer

77518

Typebeskrivelse

STØPSEL INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

60 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Støpsel 3 fas + jord 63A 230V IP67 blå med klemmer med skrutilkobling min 6,0mm2 max 16,0mm2 og utvendig strekkavlaster