Mennekes - 14513, 32A3P 6H 230V Skjøtekontakt PTXtra IP54 - 14513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394296751
Elnummer
1510477
Leverandørens varenummer
14513
Typebeskrivelse
14513
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei


