Mennekes - 1475,16A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67 - 1475

KopierKopier
Mennekes - 1475,16A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394011330

Elnummer

1507301

Leverandørens varenummer

1475

Typebeskrivelse

1507301

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkespenningsområde:

229...230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

74 mm

Hullavstand vertikal:

47 mm

Flensmål horisontal:

62 mm

Hullavstand horisontal:

47 mm

16A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67