Mennekes - 17002, Panelmontert Schuko kontakt 16A IP68 2pol+Jord 230V Blå med instikklemme. - 17002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - 75 x 75 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394288206
Elnummer
1503013
Leverandørens varenummer
17002
Typebeskrivelse
17002
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
75 x 75 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
RAL-nummer:
5007
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V


