Utgått

Mennekes - 1720,16A3P 6H230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med skrueløs tilkoblingsteknologi - 76589

KopierKopier
Mennekes - 1720,16A3P 6H230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med skrueløs tilkoblingsteknologi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Påvegg

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015394210245

Elnummer

1503437

Leverandørens varenummer

76589

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

Modell / utførelse:

Påvegg

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuSn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Stikkontakt for vegg 16A IP44 2Pol+Jord 230V Blå