Mennekes - 1808, 32A5P 6H400V Panelmontert uttak IP67. Hurtigkobling. - 1808

KopierKopier
Mennekes - 1808, 32A5P 6H400V Panelmontert uttak IP67. Hurtigkobling.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394215165

Elnummer

1507289

Leverandørens varenummer

1808

Typebeskrivelse

1507289

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

32A5P 6H400V Panelmontert uttak IP67. Hurtigkobling som gir mulig for gjennomkobling.