Mennekes - 221A,16A4p9h 230V Panelmontert apparat Uttak IP67 - 221A

KopierKopier
Mennekes - 221A,16A4p9h 230V Panelmontert apparat Uttak IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394001126

Elnummer

1507283

Leverandørens varenummer

221A

Typebeskrivelse

1507283

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

16A4p9h 230V Panelmontert apparat Uttak IP67