Mennekes - 27004VN, Veggmontert apparat Uttak 16A5p6h 400V IP44 med liten kaplsing. Nikkelbelagte kontakter. - 27004VN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394287483
Elnummer
1500986
Leverandørens varenummer
27004VN
Typebeskrivelse
1500986
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei