Mennekes - 27005,32A3p6h 230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling - 27005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394287698
Elnummer
1500983
Leverandørens varenummer
27005
Typebeskrivelse
1500983
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei