Mennekes - 27008VN, Veggmontert apparat Uttak 32A5p6h 400V IP44 med liten kapsling. Nikkelbelagte kontakter. - 27008VN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394287612
Elnummer
1500987
Leverandørens varenummer
27008VN
Typebeskrivelse
1500987
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei