Mennekes - 3153,32A5P 6H400V Panelmontert uttak IP 44 FL. 85 x 85 mm BH. 70 x 70 mm - 3153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394202707
Elnummer
1507305
Leverandørens varenummer
3153
Typebeskrivelse
1507305
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Merkespenningsområde:
399...400 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
85 mm
Hullavstand vertikal:
70 mm
Flensmål horisontal:
85 mm
Hullavstand horisontal:
70 mm
FL. 85 x 85 mm
BH. 70 x 70 mm