Mennekes - 3356,32A4p6h 4000V Panelmontert apparat Inntak m/ Fasevender og lokk IP44 - 76923

KopierKopier
Mennekes - 3356,32A4p6h 4000V Panelmontert apparat Inntak m/ Fasevender og lokk IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 399...400 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394196341

Elnummer

1503383

Leverandørens varenummer

76923

Typebeskrivelse

APPARATINNTAK INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

399...400 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

Ja

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Apparat inntak påvegg 3 fas + jord 32A 230V IP44 blå fasevendbar m/lokk med klemmer med skrutilkobling min 2,5mm2 max 6,0mm2 nippel M25