Mennekes - 3704,63A4p9h 230V Panelmontert apparat Inntak IP67 forniklede kontakter - 3704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 229...230 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394021001
Elnummer
1507319
Leverandørens varenummer
3704
Typebeskrivelse
1507319
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
229...230 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Panelmontert apparatkontakt
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei