Mennekes - 3718,32A4P3h 400V Plugg med Fasefølge tester I44 - 3718

KopierKopier
Mennekes - 3718,32A4P3h 400V Plugg med Fasefølge tester I44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 3 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394021155

Elnummer

1507220

Leverandørens varenummer

3718

Typebeskrivelse

1507220

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

3 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A4P3h 400V IP44 Plugg med Fasefølgetester med Grønn signallampe for riktig og rød for feil dreieretning. 1 fase feil rød+grønn lampe lyser.