Mennekes - 552,32A3P 6H230V Skjøtekontakt AM-TOP IP 67 med forniklede kontakter - 552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394004073
Elnummer
1507209
Leverandørens varenummer
552
Typebeskrivelse
1507209
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei


