Mennekes - 562,32A5P 6H400V Skjøtekontakt AM-TOP IP 67 - 562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394004172
Elnummer
1507203
Leverandørens varenummer
562
Typebeskrivelse
1507203
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei