Mennekes - 5704403G, 32A4p3h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP67 Nikkel belagt - 5704403G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015394297895
Elnummer
1503840
Leverandørens varenummer
5704403G
Typebeskrivelse
5704403G
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Tidsinnstilling:
3 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Militær utførelse:
nei


