Mennekes - 812,16A3P 6H230V Panlemontert apparat Inntak IP44 med forniklede kontakter - 812

KopierKopier
Mennekes - 812,16A3P 6H230V Panlemontert apparat Inntak IP44 med forniklede kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 229...230 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394116714

Elnummer

1504509

Leverandørens varenummer

812

Typebeskrivelse

1504509

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

229...230 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

16A3P 6H230V Panelmontert apparat Inntak IP44 med forniklede kontakter