Mennekes - 834,32A5P 6H400V Panelmontert inntak IP 67 med forniklede kontakter FL. 85 X 85 mm BH.70 X 70 mm - 834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 399...400 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394116912
Elnummer
1507322
Leverandørens varenummer
834
Typebeskrivelse
1507322
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
399...400 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Panelmontert apparatkontakt
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei
FL. 85 X 85 mm
BH.70 X 70 mm