Mennekes - 847,16A3p6h 230V Veggmontert apparat Inntak m/lokk IP44, for Camping plasser. Liten - 76236

KopierKopier
Mennekes - 847,16A3p6h 230V Veggmontert apparat Inntak m/lokk IP44, for Camping plasser. Liten

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 229...230 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394133605

Elnummer

1503377

Leverandørens varenummer

76236

Typebeskrivelse

APPARATINNTAK INDUSTRI

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

229...230 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Apparat inntak påvegg 2 fas + jord 16A 230V IP44 blå med lokk med klemmer med skrutilkobling min 1,5mm2 max 2,5mm2 nippel M20