Mennekes - AKi 24, Distrib board PE/N-te - 73542401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Bæreskinne
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902305124
Elnummer
1239231
Leverandørens varenummer
73542401
Typebeskrivelse
AK 24
Utstyrt med:
Bæreskinne
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
Ja
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Hengslet
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 250 x 370 x 122mm
Vedlagt tilbehør: Dobbelmembranstuss: 2x M20, 1x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler