Ny til lager!

Mennekes - CEE-plugg PTX 316-9 230V IP54 - 1505358

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX 316-9 230V  IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394304845

Elnummer

1505358

Leverandørens varenummer

1505358

Typebeskrivelse

1505358

CEE-plugg PowerTOP Xtra 16A 4P 9h 230V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk