Ny til lager!

Mennekes - CEE-plugg PTX 332-9 230V IP54 - 1505362

KopierKopier
Mennekes - CEE-plugg PTX 332-9 230V  IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394304890

Elnummer

1505362

Leverandørens varenummer

1505362

Typebeskrivelse

1505362

CEE-plugg PowerTOP Xtra 32A 4P 9h 230V IP54
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk