Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX 316-9 230V IP54 - 1505436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394305521
Elnummer
1505436
Leverandørens varenummer
1505436
Typebeskrivelse
1505436
CEE-kobling PowerTOP Xtra 16A 4P 9h 230V IP54
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk
ProduktbladPDF