Ny til lager!

Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX 332-9 230V IP54 - 1505441

KopierKopier
Mennekes - CEE-Skjøtekontakt PTX 332-9  230V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394305576

Elnummer

1505441

Leverandørens varenummer

1505441

Typebeskrivelse

1505441

CEE-kobling PowerTOP Xtra 32A 4P 9h 230V IP54
X-Contact
ergonomisk hus
gummiert skruforbindelse
Skrueteknikk