Mennekes - Endelokk til plugg 16A - 8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 16 A
Poltall - 3...3
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047636
Elnummer
1500932
Leverandørens varenummer
8
Typebeskrivelse
Protective cover 40784
Nominell strøm:
16 A
Poltall:
3...3
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Endelokk for å beskytte pluggen mot ytre påkjenninger, vantett til 16A3p. Passer til plugg, vegg- og panelmonterte produkter. Når den ikke er i bruk, er den festet ved hjelp av en skrue i rustfritt stål til pluggen. Bør benyttes ved havbruk / sjø