Mennekes - Plugg 16A3p230V IP67 nikkelbelagt legering, havbruk - 3

KopierKopier
Mennekes - Plugg 16A3p230V IP67 nikkelbelagt legering, havbruk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394040828

Elnummer

1500919

Leverandørens varenummer

3

Typebeskrivelse

Plugg 16A3p6h230V IP67 nik

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Plugg for røffe miljøer til bl.a. havbruk / sjø, IP67 med skruklemmer og helstøpt kapsling. Svært varmebestandig kontaktsett med nikkelbelagte pinner/kontakter. Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy

Tilbehør: endelokk el.nr. 1500932