Mennekes - Skjøtekontakt 125A5p6h400VIP67 - 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394241096
Elnummer
1501342
Leverandørens varenummer
35
Typebeskrivelse
Connector PowerTOP Xtra
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
100 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei


