Mennekes - Skjøtekontakt 16A3p230V IP 67 med legering - 4

KopierKopier
Mennekes - Skjøtekontakt 16A3p230V IP 67 med legering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394040873

Elnummer

1500920

Leverandørens varenummer

4

Typebeskrivelse

Skjøtekontakt 16A3p6h230V IP67 nik

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Skjøtekontakt, IP67 med nikkelbelagte kontakter for havbruk / sjø og annet røft miljø. Skruklemmer og helstøpt kapsling. Strekkavlaster med beskyttelse mot knekk og bøy.